Set di svasatori conici n. art. 150175 in cassetta 90°, non rivestito, Numero svasatori: 6

Codice art.: 216156 N. del catalogo: 150320
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 69.00
su richiesta
Disponibile a magazzino
21 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero svasatori Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Materiale da taglio: HSS
  • Numero taglienti Z: 3
  • Norma: DIN 335 C
  • Codolo: Codolo cilindrico con h9

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero svasatori 6
Rivestimento non rivestito
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Materiale da taglio HSS
Numero taglienti Z 3
Norma DIN 335 C
Codolo Codolo cilindrico con h9
Colore collarino senza
Tipo di prodotto Svasatori conici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 216156
Numero del catalogo 150320
EAN / GTIN 4045197086044
Codice del produttore 150320 6
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
70
Alluminio (a truciolo corto)
N
33
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
27
Acciaio < 900 N/mm²
P
27
Acciaio < 1100 N/mm²
P
8
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Set di svasatori conici in cassetta. Pratico per i lavori di montaggio e per l’officina.
Svasatori a 3 taglienti, con spoglie rettificate e scanalature ricavate dal pieno.
Svasatore conico di precisione per eseguire svasature coniche senza vibrazioni.

Contenuto:

cad. 1 svasatore: Dim. 6; 8; 10; 11,5; 15; 19

Nota:

Cassetta vuota per 6 o 7 svasatori, vedi n. art. 150370.