Set di 10 microfrese rotative GARANT Master Uni – medio, HM, Numero di frese rotative: 10

Codice art.: 2160529 N. del catalogo: 546941
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 144.00
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di frese rotative Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • ⌀ Gambo: 3

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Master Uni
Sigla della dentatura Z9
Grado di finezza della dentatura molto grossa (non ferrosi / Al)
Materiale da taglio HM
⌀ Gambo 3 mm
Numero di frese rotative 10
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2160529
Numero del catalogo 546941
EAN / GTIN 4069515037303
Codice del produttore 546941 10
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Le frese rotative GARANT sono realizzate con metalli duri di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, esclusivamente con moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. Il gambo è in acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del gambo. In caso contrario anche il gambo è in metallo duro.
Assortimenti di microfrese rotative selezionate delle forme e dimensioni più comuni. ⌀ codolo 3 mm.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale sia per l’utilizzo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura, nonché per lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Fornitura:

Cad. 1 pz. n. art. 546906 Dim. AS0313; AS0613; C0313; C0613; D0302; D0605; F0313; G0313; G0613; M0613.