{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | MasterSteel | |
| ⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Materiale da taglio | VHM | |
| Norma | Norma interna | |
| Modello | H | |
| Tolleranza ⌀ nominale | e8 | |
| Numero denti Z | 6 | |
| Angolo dell’elica | 30 grado | |
| Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
| Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,2×D per contornatura; 0,3×D per contornatura | |
| Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
| Passaggio interno per LR | no | |
| Strategia di truciolatura | HPC | |
| Lunghezza taglienti Lc | 16 mm | |
| Raggio del tagliente R1 | 1 mm | |
| Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 44 mm | |
| Posizione libera del codolo minima ⌀ D5 | 15 mm | |
| Posizione libera del codolo massima ⌀ D6 | 15,8 mm | |
| Lunghezza complessiva L | 92 mm | |
| ⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
| Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,06 mm | |
| Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Colore collarino | verde | |
| Tipo di prodotto | Frese toroidali |
| Codice articolo | 2158981 | |
| Numero del catalogo | 206333 | |
| EAN / GTIN | 4069515015011 | |
| Codice del produttore | 206333 16/1,0 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |