Calibro di regolazione per lunghezze, Modello: 65

Codice art.: 2158166 N. del catalogo: 358989
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 31.30
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 70 mm
Campo di controllo 25 mm - 65 mm
Sporgenza delle traverse 33 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2158166
Numero del catalogo 358989
EAN / GTIN 4069515013758
Codice del produttore 358989 65
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per l’uso su fresatrici, torni e trapani. Su tutte le superfici magnetiche come portautensili, mandrini autocentranti, morse a vite e strumenti di misura.

Vantaggi:

  • Regolazione rapida e in continuo (tramite scala graduata e vite a testa zigrinata)
  • Funzionamento senza utensili per una facile manipolazione.
  • Base magnetica per garantire stabilità e un montaggio in pochi secondi
  • Non richiede lo smontaggio, per esempio, dei portautensili per sostituire un utensile.
  • Un piccolo aiuto nei luoghi più inaccessibili.

Uso:

Per l’impostazione della lunghezza degli utensili o come battuta per la lunghezza del pezzo.

Materiale:

Alluminio anodizzato.