BOSCH Aspirapolvere Multiuso GAS 12-25 PL

Codice art.: 2154768 N. del catalogo: Z071990
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 220.11
incl. vRG CHF 3.11
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Volume del serbatoio 25 l
Classe polveri − aspiratore L
Peso 9 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2154768
Numero del catalogo Z071990
EAN / GTIN 3165140939478
Codice del produttore 060197C130

Descrizione

Descrizione:

Punti salienti del prodotto
Il GAS 12-25 PL Professional è un aspiratore certificato di classe L. Il suo potente motore da 1.250 W garantisce un’elevata potenza di aspirazione per applicazioni sia a secco che a umido. Con una portata d’aria disponibile di 65 l/s e una depressione di 200 mbar, è uno strumento altamente efficiente che mantiene l’area di lavoro pulita e priva di polvere. Grazie al sistema di pulizia semiautomatica del filtro (SFC), il filtro si pulisce in modo rapido e semplice. Inoltre, l’aspiratore è dotato di interfaccia Click & Clean, che consente un collegamento facile e diretto con gli utensili elettrici Bosch.

Dotazione e applicazioni
L’aspiratore GAS 12-25 PL Professional è dotato di un contenitore da 25 litri. Dispone anche di un attacco integrato per l’uso con un tubo (venduto separatamente). Una presa integrata offre persino l’avvio automatico, una funzione comoda che sincronizza utensile e aspiratore per l’avvio simultaneo.

Fornitura:


  • Tubo 3 m, Ø 35 mm
  • Tubo antistatico
  • Filtro HEPA per GAS 12-25 PL
  • Prefiltro per GAS 12-25
  • Bocchetta per fessure