BOSCH termocamera GTC 12V-450-13 in LBOXX

Codice art.: 2154747 N. del catalogo: Z474035
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 712.58
incl. vRG CHF 1.58
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Accuratezza ± 2 °C (Mittelpunkt)ᵇ
Dimensione display 2,8 pollici
Sensibilità termica <= 50 mK K
Frequenza di ripetizione immagini 9 Hz Hz
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria AA - Alkaliebatterien
Tipo di batteria 12-V-Lithium-Ionen-Akkus
Campo visivo 56x42 ° grado
Distanza focus minima 0,5 m
Interfaccia USB-C®
Grado di protezione IP IP 54*** (*** ausgenommen Li-Ionen-Akku und Batterieadapter AA1)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2154747
Numero del catalogo Z474035
EAN / GTIN 4053423322354
Codice del produttore 0601083900

Descrizione

Descrizione:

Termocamera compatta per la visualizzazione rapida e semplice delle differenze di temperatura

Vantaggi:


  • Visualisiere Temperaturunterschiede in hoher Bildqualität mit nur einem Klick
  • Schnelles Hochfahren, integrierter Laser, Arbeitslicht und visuelle Kamera gewährleisten eine einfache Bedienung
  • Robustes, kompaktes Design mit Schutzart IP54 und Stoßfestigkeit bei Stürzen aus bis zu 2 m Höhe

Contenuto:

in L-BOXX 136 con 1 batteria ricaricabile GBA 12V 2.0Ah, caricatore rapido

Nota:

Il GTC 12V-450-13 Professional offre la flessibilità di utilizzare due fonti di alimentazione, consentendo di passare dalle batterie agli ioni di litio da 12 V alle batterie alcaline AA per ridurre al minimo i tempi di inattività. Grazie all'interfaccia USB, è possibile acquisire e trasferire senza problemi fino a 500 immagini per garantire un'elevata efficienza sul lavoro. Questa termocamera è inoltre compatibile con accessori come l'adattatore per batterie AA1, per essere sempre pronti a qualsiasi attività.

Note applicative:

Questa termocamera è stata sviluppata per un'analisi rapida ed efficiente della temperatura e si avvia in soli 3 secondi. L'ampio campo visivo aiuta a localizzare i tubi di riscaldamento, a controllare gli impianti di riscaldamento e di condizionamento e a trovare problemi nei componenti elettrici, soprattutto in ambienti interni. Dotata di un'interfaccia intuitiva, di una luce di lavoro per gli ambienti bui, di un laser per marcare il punto di misura e di una telecamera visiva per la trasparenza e la funzionalità picture-in-picture, questa termocamera è ideale per i settori HVAC, industriale, automobilistico e delle ristrutturazioni.