BOSCH Sega alternativa a batteria GSA 18V-32 in confezione

Codice art.: 2152023 N. del catalogo: 078214
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 328.18
incl. vRG CHF 0.68
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio 212 x 109 x 513 mm
Tensione batteria 18 V
Lunghezza corsa 32 mm
Peso senza batteria 3,5 kg
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2152023
Numero del catalogo 078214
EAN / GTIN 3165140951777
Codice del produttore 06016A8108

Descrizione

Fornitura:

Sega frontale a batteria senza batterie né caricabatterie rapido.

Nota:

Per lame per seghe frontali a gattuccio vedi a partire dal n. art. 588600.
Per batterie e caricabatterie adatti vedi 073851073866.