Aspirapolvere BOSCH a batteria GAS 18V-1

Codice art.: 2150249 N. del catalogo: Z071355
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 93.38
incl. vRG CHF 0.68
su richiesta
Disponibile a magazzino
12 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Karton
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18 V
Volume del serbatoio 0,7 l
Potenza vuoto massima 60 mbar
Peso senza batteria 1,3 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2150249
Numero del catalogo Z071355
EAN / GTIN 3165140888677
Codice del produttore 06019C6200

Descrizione

Descrizione:

Punti salienti del prodotto
La soluzione compatta di Bosch per aree di lavoro perfettamente pulite: l’aspiratore portatile GAS 18V-1 Professional è ideale per la pulizia a secco preliminare. Con il suo design ultra-compatto, l’eccezionale maneggevolezza, la libertà del senza fili e un contenitore della polvere facile e veloce da svuotare, questo aspiratore offre un’ottima praticità. Viene fornito con numerosi accessori per varie attività di pulizia, offrendo massima flessibilità. Perfetta mobilità e trasporto agevole: il GAS 18V-1 Professional si adatta comodamente anche alla L-BOXX.

Dotazione e applicazioni
Adatto per l’aspirazione a secco di polvere grossolana o sporco su superfici lisce. L’aspiratore a secco è compatibile con tutte le batterie e i caricabatterie Bosch Professional 18V (sistema Professional 18V). Compatibile anche con AMPShare, l’alleanza di batterie multi-marca.

Informazioni aggiuntive
Il GAS 18V-1 Professional pesa solo 1,3 kg (senza batteria) e ha un volume del contenitore di 0,7 l.