• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

2-Point Inside Measuring Instrument Bore

Codice art.: 2149894 N. del catalogo: L40010 13790
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 804.00
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto 2-Punkt-Innen-Feinmessgerät

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2149894
Numero del catalogo L40010 13790
EAN / GTIN 4946368854939
Codice del produttore 511-716-20
Produttore/persona responsabile Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descrizione

Descrizione:

Dieser 2-Punkt Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Der große hohlstrukturierte Handgriff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%. Auswechselbare Unterlegscheiben (D=0,5mm) zur Einstellung des Messgerätes, werden als Standardzubehör mitgeliefert. Kontaktpunkte aus Hartmetall (> 18 mm), gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Proprietà:

Digital/Analog: Analog
Messbereich: 250 - 400
Skalenteilungswert: 0,01 mm
Wiederholpräzision: 0,5 µm
Zoll/Metrisch: Metrisch
Lieferumfang: Inkl. Box, Messuhr, Kunststoffabdeckung für Messuhr

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello