{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Per pinze di serraggio ER | 25 | |
| Campo di serraggio | 1 mm - 16 mm | |
| Sporgenza totale Dim. A | 76 mm | |
| ⌀ Esterno D | 42 mm | |
| Ghiera di serraggio ER di ricambio | 25 | |
| Chiave di serraggio ER | 25 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino a pinza |
| Codice articolo | 2146461 | |
| Numero del catalogo | 080750 | |
| EAN / GTIN | 4069515008594 | |
| Codice del produttore | 080750 ZS20 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |