Misuratore digitale di altezza MA/MO V5 1100

Codice art.: 2138730 N. del catalogo: Z444850
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 8’200.00
incl. vRG CHF 10.00
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Risoluzione 1110mm / 44in
Risoluzione (commutabile) 1110mm / 44in mm
Ripetibilità (2 σ) 2µm µm
Interfaccia USB / RS232
Forza di misura 0.75N - 1.5N N
Peso 33 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2138730
Numero del catalogo Z444850
EAN / GTIN 2000001150818
Codice del produttore 700 110 30 05

Descrizione

Descrizione:

Le V5 rappresentano una consolidazione del know-how accumulato nel corso degli anni. Il display altamente leggibile e le funzioni intuitive offrono un comfort di utilizzo eccezionale. Ma non è tutto. il V5 è dotato di una rivoluzionaria manopola di spostamento che consente all'utente di scegliere se muovere il carrello di misura manualmente o tramite motore. Ognuna di queste modalità è senza compromessi: chi preferisce uno strumento manuale non noterà alcuna differenza rispetto a un dispositivo classico, e lo stesso vale per lo spostamento motorizzato. Questa innovazione elimina la necessità di una scelta difficile in fase di acquisto e permette a più utenti potenziali di utilizzare lo stesso strumento.

Il design del V5, con i suoi supporti laterali per i tastatori, riprende una tradizione storica di Trimos. consentono misurazioni con tastatori lunghi e robusti, garantendo un'eccellente ripetibilità.

Vantaggi:

  • Campi di misura 400, 700 e 1100 mm
  • Estremamente facile da usare
  • Forza di misura regolabile elettronicamente
  • Movimento manuale o motorizzato
  • Stilo standard fino a 400 mm
  • Ampia gamma di accessori
  • Tutte le impostazioni regolabili senza utensili
  • Interfacce RS232 e USB
  • Trasmissione dati wireless (opzionale)

Fornitura:

  • TA-MG-104, Calibro di Taratura 25mm
  • TA-MI-101, Sfera di Rubino Ø4/L=90
  • TA-IH-135, Supporto Punta Angolare Standard Ø8
  • TA-EL-132, Convertitore AC/DC 240/24V - 3.0A (36W)
  • Copertura Protettiva
  • Memoria USB Trimos
  • Certificato di Taratura
  • Scatola di Trasporto
  • Pallet

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello