BOSCH PRO Lama da immersione AIZ 32 BSPIB, 32 x 50 mm

Codice art.: 2127643 N. del catalogo: Z071238
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 11.70
su richiesta
Disponibile a magazzino
11 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Tipo Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portautensile Starlock
Larghezza taglio 32 mm
Contenuto 1

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2127643
Numero del catalogo Z071238
EAN / GTIN 4059952629308
Codice del produttore 2608669073

Descrizione

Descrizione:

Durata fino a 5 volte superiore rispetto a una lama per utensile multifunzione AIZ 32 BSPC - Ideale per risolvere i problemi dei professionisti, la lama PRO AIZ 32 BSPIB combina una grande capacità di taglio dal pieno con una resistenza che le consente di far fronte a legno duro e compositi in legno. La lama per taglio dal pieno PRO AIZ 32 BSPIB è realizzata in bimetallo per resistenza e durata. È dotata di denti giapponesi rivestiti, che la rendono estremamente resistente e consentono tagli aggressivi e veloci nel legno duro con bruciature ridotte. Il design Curved-Tec della lama è ideale per tagli dal pieno senza strappi. Attacco Starlock per il trasferimento ottimale della potenza e un pratico cambio lama in 3 secondi