BOSCH PRO Lama Pietra Diamante, 150x22.23 mm

Codice art.: 2126277 N. del catalogo: Z570114
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 78.50
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

diametro 150 mm
Foro, Ø  22.23 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2126277
Numero del catalogo Z570114
EAN / GTIN 3165140581493
Codice del produttore 2608602643

Descrizione

Descrizione:

Durata fino a 1,5 volte superiore rispetto a una mola da taglio Bosch Standard for Stone - I dischi diamantati hanno reso la lavorazione della pietra più semplice di quanto fosse in passato, ma una buona pietra da costruzione è comunque dura per i tuoi accessori. I muratori che lavorano oggi con la pietra si troveranno meglio con PRO Stone, un disco diamantato con una durata eccezionale e un taglio eccellente. La lunga durata di PRO Stone si basa su un design avanzato e materiali di alta qualità. I segmenti diamantati del disco sono saldati al laser. Il design a basso attrito aiuta a eliminare la polvere dal taglio, prevenendo l'usura sul lato del disco. Con foro da 22,3 mm per smerigliatrici angolari con attacco standard