BOSCH PRO Lama Multi Diamante, 300x25.4 mm

Codice art.: 2126263 N. del catalogo: Z570113
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 87.20
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

diametro 300 mm
Foro, Ø  25.4 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2126263
Numero del catalogo Z570113
EAN / GTIN 3165140869799
Codice del produttore 2608615069

Descrizione

Descrizione:

Durata fino a 1,5 volte superiore rispetto a una mola da taglio Bosch Eco for Universal - Un disco diamantato multiuso è indispensabile per i professionisti in cantiere. Abbiamo reso il disco diamantato PRO Multi Material abbastanza resistente da affrontare qualsiasi materiale tu debba tagliare. Le caratteristiche di design avanzate garantiscono che PRO Multi Material duri più a lungo rispetto ai dischi diamantati standard. I segmenti a basso attrito riducono al minimo l'usura sul lato del disco e aspirano rapidamente la polvere dall'area di taglio, offrendo prestazioni di lunga durata. Con foro da 25,4 mm, si adatta a fori da 20 mm con anelli di riduzione