Livella a squadra digitale µLevel 100, Modello: 1

Codice art.: 2120611 N. del catalogo: 467573
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 6’670.00
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di applicazione ± 10 mm/m
Limite di errore ± 1 µm/m + 0,05% mm/m
Lunghezza 150 mm
Larghezza 47 mm
Altezza 170 mm
Tipo di prodotto Livella a squadra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2120611
Numero del catalogo 467573
EAN / GTIN 7612428092135
Produttore/persona responsabile Status Pro Maschinenmesstechnik GmbH, Mausegatt 19, 44866 BOCHUM, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

L’allineamento preciso delle macchine è fondamentale per il montaggio e il controllo qualità. Con µLevel® II di Status Pro puoi ottenere in modo rapido ed efficiente una precisione di 0,001 mm/m. Il sistema è calibrato e pronto all’uso in un minuto, perfetto per le misurazioni dirette in loco. L’alloggiamento di µLevel® II è montato su un cuscinetto flottante, che impedisce di trasferire alla base le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura.

Vantaggi:

  • Due classi di precisione: scegli tra 1 µm/m o 10 µm/m, a seconda delle tue esigenze.
  • Alloggiamento montato su cuscinetto flottante: le sollecitazioni causate dalle differenze di temperatura non possono essere trasferite alla base.
  • LED a inclinazione: lettura semplice e feedback immediato.
  • Pannello di comando resistente all’olio.
  • Attacco USB e connessione Bluetooth: flessibilità e semplicità di elaborazione dei dati.
  • Connessione wireless al software: elaborazione dei dati comoda ed efficiente.
  • Struttura del menu semplice per evitare errori operativi.
  • Maniglia: inclinabile su tre livelli e rimovibile per un uso versatile.
  • Rilevamento di errori di pitch e roll.
  • Misurazioni differenziali e automatizzate.

Fornitura:

Livella a squadra, dispositivo di indicazione a distanza, valigetta, caricabatterie, alimentatore, batteria.