Dadi esagonali ~0,8d filettatura sinistra ISO 4032-6 non rivestito M14

Codice art.: 2112046 N. del catalogo: 2947
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 320.00
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 50 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 50 Pezzo
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN ~934 (Norma ritirata)
d1 M14
s 21
Attuatore esagonale
Norm ISO 4032
m 12,8 mm
Materiale acciaio
Finitura grezzo
e 24,49 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2112046
Numero del catalogo 2947
EAN / GTIN 7612428070669
Codice del produttore 040323040140000

Descrizione

Nota:

Altezze dei dadi e larghezze delle chiavi secondo DIN 934 vedi Dadi esagonali ~0,8d filettatura sinistra DIN 934-6 non rivestito