Spazzola a tazza, filo in acciaio 0 (formato convenienza),50 mm

Codice art.: 2110283 N. del catalogo: GG5721
Prezzo set 5 Articolo (CHF 6.45 / 1 Articolo)
IVA esclusa CHF 29.85
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Spazzole D1× Filettatura M (mm) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 5
Materiale guarnizione filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 65 mm
Filettatura M M14
Spessore setole 0,5 mm
Lunghezza utile H1 20 mm
Anello di appoggio di sicurezza no
Numero massimo giri 12.500 min-1
Tipo di prodotto Spazzola a tazza

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2110283
Numero del catalogo GG5721
EAN / GTIN 4067263136408
Codice del produttore GG5721 65XM14
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Filo liscio, intrecciato e saldamente unito al corpo in acciaio. Potenza di spazzolatura molto aggressiva con elevata resistenza all’usura.
Come n. art. 572103.

Uso:

Per l’alloggiamento su smerigliatrici angolari.
Con filettatura interna M14.