GARANT GreenPlus Finisher (formato convenienza)

Codice art.: 2107663 N. del catalogo: GG8004
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 Articolo (CHF 19.03 / 1 Litro)
IVA esclusa CHF 44.00
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (ml oppure l) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GreenPlus
Esecuzione Nebulizzatore
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Contenuto 0,5 l
Colore trasparente
Forma liquido
Spessore 0,99 g/cm3
Punto di ebollizione 80 °C
Punto di infiammabilità 38 °C
Valore pH 11,4
Temperatura di immagazzinamento 2 °C - 35 °C
Tipo di prodotto Detergente universale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2107663
Numero del catalogo GG8004
EAN / GTIN 4067263137825
Codice del produttore GG8004 500
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Nebulizzatore da 500 ml in PET riciclato al 100%. Ricaricabile più volte.
Finisher è adatto come alternativa a solventi, detergenti a freddo o diluenti nitro. Gli inibitori di corrosione che vi sono contenuti garantiscono una protezione temporanea contro la corrosione. Rispetto ai tradizionali detergenti acquosi, l’evaporazione avviene in modo molto più rapido.
  • Non soggetto a obbligo di etichettatura.
  • Utilizzabile manualmente.

Proprietà:

Contenuto: 5 pezzi

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "GreenPlus" Visualizza tutto