{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | GMT | |
| Materiale abrasivo | Corindone normale (A) | |
| Sigla materiale abrasivo | A | |
| Grado di finezza | grosso | |
| Lunghezza | 5 mm | |
| Diametro | 3 mm | |
| Descrizione della forma | Cilindro (obliquo) | |
| Contenuto | 3 kg | |
| Tipo di prodotto | Corpo abrasivo |
| Codice articolo | 2105894 | |
| Numero del catalogo | 501525 | |
| EAN / GTIN | 4067263129592 | |
| Codice del produttore | 501525 0305CA | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |