• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

Carrello per officina, incluso set di utensili universali, 241 pezzi per 7 cassetti, Modello: 1

Codice art.: 2105838 N. del catalogo: 689500
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 1’690.00
su richiesta
Disponibile a magazzino
9’999’999’999 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero dei cassetti 7
Tipo di prodotto Carrelli per officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2105838
Numero del catalogo 689500
EAN / GTIN 4067263129516
Codice del produttore 689500 1
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Carrello per officina compatto con 7 cassetti. I cassetti sono dotati di un assortimento di 241 utensili universali HOLEX, tra cui figurano i seguenti strumenti: chiavi, pinze, chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice, utensili a percussione, pinze per anelli di sicurezza, giraviti e articoli supplementari. Gli utensili dei 6 cassetti superiori si trovano negli alloggiamenti bicolori in espanso rigido in PE, grazie ai quali è possibile assegnare a ogni utensile il proprio posto all’interno del carrello per officina. L’utensile nel cassetto inferiore può essere inserito liberamente ed essere integrato in modo personalizzato con altri attrezzi.

Fornitura:

Carrelli per officina con estrazione totale e 7 cassetti: 1× n. art. 914705 Dim. 7
Strumento di misura e accessori (22 pezzi): 1× n. art. 689501 Dim. 1 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 081437 Dim. BLACK lampada tascabile a LED, con batterie
1× n. art. 085154 Dim. B Marcatore permanente Dura-Ink® 15
1× n. art. 096845 Dim. CLEAR Comodi occhiali di protezione
1× n. art. 410200 Dim. 150 Calibri a corsoio, nonio 1/20
1× n. art. 458800 Dim. HM Punta a tracciare diritta in metallo duro
1× n. art. 461805 Dim. 300 Riga in acciaio flessibile, sottile, inossidabile, esecuzione opaca con scala sul lato posteriore
1× n. art. 462014 Dim. 3 Flessometro con lettura in mm/pollici
1× n. art. 466200 Dim. 2 Metro pieghevole in plastica
1× n. art. 467436 Dim. 400 Livella a bolla in alluminio, con magnete
1× n. art. 844525 Dim. 1F Coltello spelafili con impugnatura in plastica, pieghevole
1× n. art. 845010 Dim. 10 Set di 10 lame preincise a settori, 18 mm, “experience“
1× n. art. 845039 Dim. 160 Coltello multiuso con impugnatura in zinco pressofuso, per lame da 18 mm
1× n. art. 452600 Dim. 150X100 Squadra a cappello, precisione 2
Set di 21 chiavi: 1× n. art. 689501 Dim. 2 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 613950 Dim. 21; 22 Chiave combinata
1× n. art. 613960 Dim. 9 Set di chiavi combinate
1× n. art. 614805 Dim. 7; 8; 10; 13; 17 Chiave a forchetta / a cricchetto
1× n. art. 622201 Dim. 7; 8; 10; 13 Chiave a bussola con impugnatura, lunga
1× n. art. 813961 Dim. 200 Chiave regolabile a rullino con manico rivestito
Set di 115 chiavi a bussola da 1/4 e 1/2 pollice: 1× n. art. 689501 Dim. 3 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13 Bussola esagonale da 1/4 pollice
1× n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5 Bussola esagonale, 1/4 pollice, corta
1× n. art. 632090 Dim. 1/4 Cricchetto reversibile, 1/4 pollice, a sbloccaggio rapido
1× n. art. 632420 Dim. 50; 100 Prolunga, 1/4 pollice
1× n. art. 633029 Dim. 116 Impugnatura a T, 1/4 pollice
1× n. art. 633520 Dim. 1/4 Snodo cardanico, 1/4 pollice
1× n. art. 640190 Dim. 1/2 Cricchetto reversibile, 1/2 pollice, a sbloccaggio rapido
1× n. art. 641020 Dim. 125; 255 Prolunga, 1/2 pollice
1× n. art. 641320 Dim. 295 Impugnatura a T, 1/2 pollice
1× n. art. 641620 Dim. 1/2 Snodo cardanico, 1/2 pollice
1× n. art. 642120 Dim. 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24 Bussola poligonale, 1/2 pollice
1× n. art. 643220 Dim. 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17 Bussola esagonale, 1/2 pollice
1× n. art. 675597 Dim. 71 Set di 71 bit
1× n. art. 676566 Dim. 1 Giravite portainserti con portabit con bit da 1/4 pollice, con cricchetto e magnete
1× n. art. 676668 Dim. 60 Giravite portainserti con magnete per bit da 1/4 pollice
1× n. art. 676950 Dim. 4/4 Adattatore con attacco esagonale C 6,3 da 1/4 pollice
Set di 32 giraviti: 1× n. art. 689501 Dim. 4 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 625701 Dim. TX6; TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25 Giravite per viti Torx®
1× n. art. 627225 Dim. 9 Set di chiavi maschio piegate esagonali, nichelate
1× n. art. 660701 Dim. 2,5; 3,5; 5,5; 7; 8; 10 Giravite per viti con intaglio, con impugnatura robusta
1× n. art. 664201 Dim. 4; 5,5; 6,5 Giravite per viti con intaglio, corto
1× n. art. 668401 Dim. 0; 1; 2; 3 Giravite per viti con impronta a croce Phillips, con impugnatura robusta
1× n. art. 668471 Dim. 1; 2 Giravite per viti con impronta a croce Phillips, corto
Set di 12 pinze: 1× n. art. 689501 Dim. 5 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 702995 Dim. 180 Pinza universale in vanadio, lucidata, con manici in bimateriale rivestiti
1× n. art. 706145 Dim. 250 Pinza regolabile bonderizzata con manici rivestiti
1× n. art. 713195 Dim. 200 Pinza a becchi mezzotondi diritti, lucidata, con manici rivestiti
1× n. art. 713595 Dim. 200 Pinza a becchi mezzotondi piegati, lucidata, con manici rivestiti
1× n. art. 719805 Dim. J1; J2 Pinze per anelli di sicurezza interni, forma C, ganasce diritte
1× n. art. 719905 Dim. A1; A2 Pinze per anelli di sicurezza esterni, forma A, ganasce diritte
1× n. art. 725245 Dim. 160 Tronchese a tagliente laterale lucido, con manici rivestiti
1× n. art. 818305 Tagliatubi di piccole dimensioni con 4 rulli di guida
1× n. art. 860351 Dim. 50 Strettoio a molla
Set di materiali abrasivi e utensili a percussione - 18 pezzi: 1× n. art. 689501 Dim. 6 Inserto in espanso rigido
1× n. art. 517420 Dim. 250 Set di 5 lime con impugnatura bicomponente in busta avvolgibile
1× n. art. 557660 Dim. F Blocchetto di pietra abrasiva universale
1× n. art. 575000 Dim. 4 Spazzola manuale, filo in acciaio liscio da 0,35 mm
1× n. art. 748000 Dim. 0,9; 1,4; 1,8; 2,4; 2,8; 3,4; 3,9; 4,9; 5,9 Cacciaspine con bussola di guida
1× n. art. 750530 Dim. 500 Martello da fabbro con manico tricomponente
1× n. art. 755500 Dim. A400 Martello di gomma, nero
Articoli complementari, 21 pezzi: 1× n. art. 081670 Dim. 500 Asta magnetica flessibile
1× n. art. 115051 Dim. 1-10 Set di punte elicoidali HOLEX CleverDrill in HSS n. art. 114031 con cassetta
1× n. art. 580800 Dim. Seghetto in metallo con impugnatura, con lama bimetallica, 24 denti
1× n. art. WM0002 Dim. E Carte da gioco Schafkopf

Nota:

L’utensile viene consegnato sfuso. La spedizione del carrello per officina equipaggiato n. art. 689500 Dim. 1 può essere effettuata solo all’interno dell’UE.