Paio di guanti Crosta di bovino, Misure guanti da lavoro: 9

Codice art.: 2104273 N. del catalogo: 094020
Prezzo per 1 paia
IVA esclusa CHF 5.30

Prezzi scaglionati:

  • da 1 paia
    CHF 5.73 / 1 paia
  • da 12 paia
    CHF 4.76 / 1 paia
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

In questo modo è possibile determinare facilmente la misura corretta dei guanti.

1 = circonferenza mano:
Misurare la circonferenza della mano nel punto più largo del palmo.

2 = lunghezza della mano:
Misurare la lunghezza della mano dalla punta del dito medio alla fine del palmo.

So wird gemessen
Dimensioni dei guanti Circonferenza mano mm Lunghezza della mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
su richiesta
Disponibile a magazzino
74 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Misure guanti da lavoro Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
  • Categoria di protezione antitaglio: B

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Contenuto 1
Materiale supporto Crosta di bovino
Materiale Crosta di bovino
EN 388 4244B
Categoria di protezione antitaglio B
Utilizzo riutilizzabile
Categoria di protezione Categoria I
Tipo di guanto Guanti in crosta di bovino
Campo di applicazione Heavy Duty
Colore grigio / blu
Tipo di prodotto Guanti in crosta di bovino

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2104273
Numero del catalogo 094020
EAN / GTIN 4067263102670
Codice del produttore 094020 9
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Guanto da lavoro in crosta di bovino con classe di protezione antitaglio B. Con polsino gommato e fodera interna in cotone sul palmo. Indice rinforzato e interamente in pelle.

Nota:

Il quantitativo minimo d’ordine corrisponde a una confezione o a un suo multiplo.

Warning:

Uso previsto
  • Proteggono le mani da rischi meccanici, escoriazioni, vesciche e altre lesioni superficiali.
  • Garantisce un effetto protettivo ottimale solo se l’area da proteggere è completamente coperta. In caso di guanti protettivi con chiusura, verificarne la stabilità. I guanti protettivi non devono scivolare dalla mano. Selezionare la misura dei guanti adatta.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non proteggono da rischi chimici, microbiologici, termici, elettrici o lesioni da taglio.
  • Non utilizzare in prossimità di componenti meccanici rotanti.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.