Descrizione:
RAPID STOP™/ Freno a disco: Il disco si ferma in < 3 secondi
Alimentato a batteria, può essere utilizzato all'interno in quanto non genera gas di scarico
Il sistema Anti-Kickback impedisce all'utente di essere ferito in caso di contraccolpo
RAPID STOP™/ Freno a disco: Il disco si ferma entro < 3 secondi
Prestazioni equivalenti a quelle di un attrezzo a benzina con una velocità minima di 5370 rpm e una profondità di taglio massima di 125 mm
Taglio più veloce dall'inizio alla fine: Con l'avvio a pulsante di 3 secondi, non c'è bisogno di mescolare benzina e olio, e il fastidio
Fornito con disco da taglio diamantato HUDD da 350 mm (4932471985) e borsa porta attrezzi
Tubazione dell'acqua integrata per il taglio ad acqua, compatibile con il sistema di spruzzatura intercambiabile M18™ SWITCH TANK™ e di alimentazione dell'acqua
Basandosi sui punti di forza della tecnologia FUEL™, MX FUEL™ raggiunge un nuovo livello di prestazioni della batteria. Le macchine di questa classe di prestazioni sono destinate a essere utilizzate all'aperto
Il tracciamento degli strumenti ONE-KEY™ e la sicurezza degli strumenti forniscono una piattaforma gratuita basata su cloud per il tracciamento e la gestione dell'inventario dei tuoi strumenti. ONE-KEY™
Anti-Kickback
Fino a 4,7 kW di potenza massima
Sega circolare alimentata a batteria da 350 mm per il taglio del calcestruzzo armato
Per tagli lunghi e precisi da utilizzare con la guida MX FUEL