Calibro digitale a corsoio universale TWIN-CAL, IP67, 150 mm con ruota motrice e trasmettitore TLC-BLE Bluetooth®, Lunghezza: 150mm

Codice art.: 2090098 N. del catalogo: 405564
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 249.46
incl. vRG CHF 0.46
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Asta di profondità: ⌀ 1,6
  • Interfaccia: TESA Link Connector TLC
  • Grado di protezione IP: IP 67

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie TWIN-CAL
Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 150 mm
Lettura 0,01 mm
Lettura 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE 0,03 mm
Asta di profondità si
Asta di profondità ⌀ 1,6
Interfaccia TESA Link Connector TLC
Grado di protezione IP IP 67
Rullo di regolazione si
Lunghezza dei becchi 40 mm
Altezza cifre display LCD 11 mm
Commutazione in stand-by si
Spegnimento automatico si
Durata batterie 12000 h
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Imballaggio Custodia rigida
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Batteria a pastiglia
Dimensioni internazionali CR2032
Tipo di prodotto Calibro a corsoio universali

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2090098
Numero del catalogo 405564
EAN / GTIN 2050002081116
Codice del produttore 00511023

Descrizione

Esecuzione:

Display nitido di grandi dimensioni con altezza cifre 11 mm. Durata +12000 h, commutazione in stand-by dopo 10 minuti e spegnimento automatico dopo 2 h. Modo di misura ABS, collegamento TLC integrato per la trasmissione dati. Protezione totale contro i liquidi. Corpo con piastra di protezione in acciaio e interfaccia “Soft Touch”.
Con rullo di regolazione.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.