METABO STA 18 LTX 150 BL Seghetto alternativo batteria (carcassa)

Codice art.: 2044858 N. del catalogo: Z070079
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 307.18
incl. vRG CHF 0.68
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto STA 18 LTX 150 BL
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18 V
Numero di corse 1.000 min-1 - 3.500 min-1
Spessore massimo lama acciaio 10 mm
Spessore massimo lama legno 150 mm
Movimento pendolare 26mm
Peso senza batteria 1,9 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2044858
Numero del catalogo Z070079
EAN / GTIN 4061792234024
Codice del produttore 601502840

Descrizione

Descrizione:

La potenza per lavori impegnativi: sega alternativa senza fili con
prestazioni di taglio massime grazie a un potente motore senza spazzole e
velocità di corsa costanti sotto carico. La migliore ergonomia in tutte
le posizioni di lavoro e superficie Softgrip per una manipolazione
perfetta e una guida sicura della sega. Potente motore senza spazzole
per un rapido progresso del lavoro e massima efficienza. Metabo Quick
per il cambio della lama senza attrezzi con espulsione automatica. Guida
della lama della sega in posizione bassa per tagli precisi. Funzione
efficiente di soffiaggio trucioli per una visione chiara
dell'interfaccia di taglio. Luce LED integrata, disattivabile per tagli
dal basso senza essere accecati. Protezione da riavvio: impedisce
l'avvio accidentale dopo il cambio batteria. Resistente grazie a una
progettazione ottimale di ingranaggi e motore e robusto alloggiamento
dell'ingranaggio in pressofusione di alluminio. Possibilità di
aspirazione della polvere collegando un aspirapolvere universale. Taglio
senza strappi e delicato sulla superficie grazie a una piastra
protettiva e una protezione contro gli strappi