BOSCH Seghetto alternativo GST 160 CE Professional

Codice art.: 2039311 N. del catalogo: Z078200
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 309.68
incl. vRG CHF 0.68
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto GST 160 CE
Potenza assorbita 800 W
Altezza della corsa 26 mm
Numero di corse 800 min-1 - 3.000 min-1
Spessore massimo lama acciaio 10 mm
Spessore massimo lama INOX 10 mm
Spessore massimo lama legno 160 mm
Peso 2,2 kg
Lunghezza 324 mm
Larghezza 76 mm
Altezza 186 mm
Tensione di rete 230 V

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2039311
Numero del catalogo Z078200
EAN / GTIN 3165140746304
Codice del produttore 0601517030

Descrizione

Descrizione:

Seghetto alternativo di precisione in forma di barra per applicazioni di alto livello

Fornitura:

L-BOXX 136 Numero d'ordine: 1 600 A01 2G0
1 x lama per seghetto alternativo T 244 D, Speed for Wood (disponibile separatamente in confezione da 3: 2 608 630 879) Adattatore di aspirazione
1 x lama per seghetto alternativo T 308 BP, Precision for Wood (disponibile separatamente in confezione da 3 pezzi: 2 608 667 399)
Protezione rompitruciolo Numero d'ordine: 2 601 016 096
1 x lama per seghetto alternativo T 144 DP, Precision for Wood (disponibile separatamente in confezione da 3 pezzi: 2 608 633 A31)

Note applicative:

Il design compatto e leggero con impugnatura stretta garantisce un controllo ottimale; la forma a barra consente tagli ideali dal basso La guida della lama a doppio rullo brevettata riduce al minimo la flessione della lama per la massima precisione Affidabile motore da 800 watt a velocità costante per tagli anche nei materiali più duri