Panni colorati pulizia 25Kg con GreenPus Power Force 500ml

Codice art.: 2038209 N. del catalogo: Z089830
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 47.50
su richiesta
Disponibile a magazzino
747 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2038209
Numero del catalogo Z089830
EAN / GTIN 7610106835388

Descrizione

Esecuzione:

1. Panni per la pulizia colorati 25 kg: I nostri panni per la pulizia di colore scuro e altamente resistenti sono perfetti per tutti i lavori di pulizia più difficili. L'assorbenza varia e sono realizzati con materiali diversi come tessuto tricot, tessuti semisintetici, velluto a coste, lane di peso medio e denim leggero. Questi stracci sono ideali per un uso ripetuto e vengono utilizzati nelle aziende di lavorazione dei metalli, nelle officine edili, nelle falegnamerie e nelle stazioni di servizio. Le loro cuciture garantiscono un uso duraturo.

2. GARANT GreenPlus Power Force 500: certificato NSF e adatto all'uso nell'industria alimentare, Power Force 500 offre un potere sgrassante estremo attraverso la tecnologia ibrida. Sporco bruciato, grassi speciali, oli, fuliggine, abrasione di gomma, bitume, cere e paste vengono sciolti efficacemente utilizzando estratti vegetali e rimossi rapidamente dalla superficie utilizzando la tecnologia dei tensioattivi. Il flacone spray da 500 ml realizzato in PET riciclato al 100% può essere riempito più volte.

Descrizione:

Soddisfa tutte le tue esigenze di pulizia con il nostro set appositamente progettato che combina le migliori caratteristiche di due prodotti di alta qualità: panni colorati da 25 kg e GARANT GreenPlus Power Force 500.

Vantaggi:

Imposta i vantaggi:
• Combinazione di panni durevoli e detergente potente
• Ideale per aziende metalmeccaniche, officine edili, falegnamerie, stazioni di servizio e industria alimentare
• Rispettoso dell'ambiente grazie alle bottiglie in PET riciclate e alle materie prime rinnovabili
• Versatile per uso manuale e in dispositivi per la pulizia dei pezzi
• Supporta l'idea circolare attraverso molteplici usi

Fornitura:

5 Sacchetto di stracci per la pulizia in jersey di cotone colorato 5Kg
1 bottiglia spray Garant GreenPlus Power Force 500ml

Nota:

Power Force 500 è un detergente a base d'acqua a bassa schiuma a base di materie prime rinnovabili. I principi attivi naturali sciolgono potentemente lo sporco senza aggredire le superfici. Il detergente è privo di etichettatura, può essere utilizzato manualmente e meccanicamente ed è un'efficace alternativa ai solventi e, grazie alla certificazione NSF, può essere utilizzato nell'industria alimentare.