MANDREX Sega a tazza diamantata DryXcut Ø 20 mm

Codice art.: 2038196 N. del catalogo: Z589758
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 34.65
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

diametro Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codolo Ø Anschlussgewinde M14
Sistema di connessione Essagonale
Ø 20 mm
Tipo di metallo Diamante
Profondità di taglio 35 mm
Applicazione materiale Piastrelle; Pietra naturale; Marmo; Granito; Gres fine
Lunghezza 35 mm
Peso 0,14 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2038196
Numero del catalogo Z589758
EAN / GTIN 8718564006803
Codice del produttore MHD2Q020B

Descrizione

Descrizione:

Queste punte per piastrelle con rivestimento diamantato sono state sviluppate appositamente per i professionisti che devono forare materiali estremamente duri.

Grazie alla loro lunghissima durata, questi trapani/seghe a tazza sono adatti ai lavori più duri. Se utilizzate in combinazione con l'esclusivo trapano centrale DryXcut, il rischio di scivolare è ridotto.

Adatte all'uso su smerigliatrici angolari, possono essere utilizzate anche su trapani a mano (senza funzione di percussione).

Vantaggi:

- Durata fino a 10 volte superiore
- Foratura a secco, senza bisogno di acqua
- Bordi puliti e foratura rapida e precisa
- Qualità premium con rivestimento diamantato
- Ideale per piastrelle, granito e pietra naturale dura (ad es. marmo)
- Profondità di taglio 35 mm
- Piccoli diametri (Ø 5-18 mm) con cera di raffreddamento integrata
- Fori laterali per la fuoriuscita del fango di foratura
- Filettatura di collegamento M 14