• Non è possibile ordinare l‘articolo a causa delle impostazioni sulla visualizzazione dei prezzi.

MANDREX Punta rapida per legno PowerXbit 12 × 160 mm

Codice art.: 2032780 N. del catalogo: Z589754

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Ø 12 mm
Azionamento 1/4" Powerbit
Lunghezza 160 mm
Peso 0,06 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2032780
Numero del catalogo Z589754
EAN / GTIN 8720791700768
Codice del produttore MWF16012B

Descrizione

Descrizione:

La nuova punta per legno a spirale con 4 taglienti per una foratura più rapida e precisa nel legno.

La nostra esclusiva tecnologia “QuickTip” con filettatura autoalimentata consente alla punta di penetrare senza sforzo nel legno morbido e duro.
Rimozione rapida dei trucioli nel legno duro e morbido, 5 volte più veloce rispetto alle punte standard e foratura più precisa grazie alla geometria a basso attrito delle scanalature rettificate e ai 4 taglienti.

Questa punta veloce e precisa ha un codolo esagonale Powerbit da 1/4" per il montaggio in un mandrino o in un portapunte e può essere utilizzata in trapani a batteria e a filo e in trapani da banco.

Vantaggi:

Adatto per legni duri e teneri
Più di 5 volte più veloce grazie alla tecnologia QuickTip autoguidante
Profondità di taglio 160 mm e gambo Powerbit da 1/4"
Acciaio temprato di altissima qualità, taglienti estremamente resistenti all'usura
4 taglienti affilati con precisione
Per fori puliti e diritti