• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

BOSCH Lampada da cantiere a batteria GLI 18V-4000 C

Codice art.: 2032628 N. del catalogo: Z060011
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 227.18
incl. vRG CHF 0.18
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Flusso luminoso 4000 lm
Tempo di funzionamento max. 18 V 30 min/Ah
Tensione batteria 18 V
Peso 2 kg
Numero di livelli di luminosità 3

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2032628
Numero del catalogo Z060011
EAN / GTIN 3165140976411
Codice del produttore 0601446800

Descrizione

Area di applicazione:

  • La potente illuminazione a LED raggiunge i 4000 Lumen, per una visibilità ottimale
  • Estremamente robusto, grazie al solido corpo in metallo rivestito in gomma antiurto ed alle barre di sicurezza ad alta resistenza.
  • Interfaccia di comando con indicatore di luminosità e del livello di carica; modulo Bluetooth Connectivity, per comandarla a distanza e per regolarne la luminosità tramite app.