MANDREX Punta diamantata TileXcut 5 mm

Codice art.: 2032233 N. del catalogo: Z589749
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 25.65
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

diametro Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

filettatura Ø 6,35 mm
Sistema di connessione Essagonale
Ø 5 mm
Tipo di metallo Diamante; Acciaio
Profondità di taglio 28 mm
Applicazione materiale Piastrelle; Granito; Marmo; Pietra naturale; Pietra artificiale
Lunghezza 28 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2032233
Numero del catalogo Z589749
EAN / GTIN 8718564005042
Codice del produttore MHD21005B

Descrizione

Descrizione:

Queste punte per piastrelle diamantate sono state sviluppate appositamente per i professionisti che devono forare materiali estremamente duri. Grazie alla loro lunga durata, sono adatte ai compiti più difficili.

La foratura di tasselli e piccoli fori è facile e veloce.
La lunga durata è garantita dalla cera di raffreddamento interna.
Come accessori sono disponibili una cera refrigerante aggiuntiva e un pratico ausilio per il centraggio.

Vantaggi:

  • Perforazione a secco, senza bisogno di acqua
  • Bordi puliti e tagli veloci e precisi
  • Grana diamantata di prima qualità
  • Ideale per piastrelle, granito e pietra naturale, ad es. marmo
  • Con cera refrigerante
  • 1/4 gambo "Powerbit"
  • Adatto all'uso con macchine elettriche o a batteria ad alta velocità

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Selezionare il punto di ritiro

Accedi

Sei un nuovo cliente?

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello