BOSCH MARTELLO PERFORAT BATT GBH 18V-22

Codice art.: 2027696 N. del catalogo: Z075515
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 249.18
incl. vRG CHF 0.68
su richiesta
Disponibile a magazzino
38 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

esecuzione Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio L-BOXX
Denominazione originale prodotto GBH 18V-22
Numero di batterie contenute 0
Tensione batteria 18 V
Campo del numero di giri 0 min-1 - 1.050 min-1
Energia d’urto 1,9 J
Portautensile forma SDS Plus
Peso senza batteria 2,3 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2027696
Numero del catalogo Z075515
EAN / GTIN 4053423242287
Codice del produttore 0611924001

Descrizione

Descrizione:

Maggiore comfort e minore fatica durante la foratura, anche nei lavori a soffitto

Foratura a percussione agevole, grazie all’aspiratore con fissaggio a scatto espressamente concepito

Lavoro senza interruzioni, grazie alla migliore autonomia