MILWAUKEE Frese a gradino 6 a 40,5 mm, passi die 1,5-3 mm

Codice art.: 2025913 N. del catalogo: Z789050
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 175.00
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 90 mm
⌀ Gambo 10 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2025913
Numero del catalogo Z789050
EAN / GTIN 0045242547777
Codice del produttore 48899340

Descrizione

Descrizione:

Frese a gradino 6 a 40,5 mm, passi die 1,5-3 mm

Vantaggi:

  • Incurvamento della superficie, foratura e rimozione

delle sbavature tutto in un solo gesto
  • Punta di centraggio per una migliore centratura, senza necessità di effettuare il preforo
  • La geometria della punta permette di essere estremamente preciso nella

foratura senza lasciare sbavature ed evitando i saltellamenti che
potrebbero rovinare il materiale
  • Geometria ottimizzata a 2 scanalature con bordo molto affilato che lo rende fino a 2 volte più veloce
  • Prodotto in acciaio progettato su misura con rivestimento di ossidiana nera per

una maggiore durata, fino a 4 volte maggiore rispetto rispetto alle classiche frese a gradino
  • Ottimizzate per l'utilizzo con alte velocità degli utensili a batteria; Diametri incisi al Laser per una migliore visibilità anche a lungo termine
  • Elimina le sbavature automaticamente
  • Massima tenuta del gambo sul mandrino per garantire la massima

trasmissione di coppi

Area di applicazione:

Le punte a gradino sono ideali per forare i seguenti materiali:- Lamierino ferrosi e non ferrosi, profili e tubi.- Rame, ottone e alluminio.- Acciaio inossidabile.- Plastica.- Lo spessore massimo del materiale 4 mm.- Per garantire la migliore durata si consiglia l'uso di un refrigerante/lubrificante

Elettricisti:
- Foratura di pannelli e scatole per l'installazione di passacavi.- Impianti idraulici / HVAC: fori di accesso per tubazioni e installazioni.- Carpentieri metallici: varie dimensioni e l'allargamento di fori.- Automotive: fori per l'installazione del cavo (telefoni cellulari, antenne, di re-indirizzamento cavi elettrici).- Manutentori: varie applicazioni con diverse diametri e allargamento del foro

I maggiori vantaggi rispetto alla foratura con punte convenzionali sono: con una fresa si possono forare più dimensioni- Migliore per allargare fori esistenti.- Più durevole delle punte elicoidali.- Più preciso.- Fori più puliti .- Foratura in diversi tipi di plastica evitando le rotture