• Questo prodotto è disponibile solo per i clienti Business.

fischer Resine a iniezione FIS V Plus S

Codice art.: 2022229 N. del catalogo: 2835
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 8’920.00
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2022229
Numero del catalogo 2835
EAN / GTIN 4048962479805
Codice del produttore 567511

Descrizione

Descrizione:

Ancorante chimico vinilestere ibrido. Alte prestazioni garantite 100 anni.

FIS V Plus è certificata ETA per l’ancoraggio in calcestruzzo fessurato e non fessurato, per l’ancoraggio in muratura, per riprese di getto post-installate. Sono inoltre certificate ETA le applicazioni in categoria di prestazione sismica C1, C2 e ICC-SR per zona di progettazione sismica statunitense da A a B. La vita utile di esercizio è garantita fino a 100 anni, classe di resistenza al fuoco R120, applicazioni in fori pieni d’acqua (con barre da M12 fino a M30). FIS V Plus è certificata con una ampia gamma di accessori (barre filettate FIS A e RGM, barre di ancoraggio FRA, bussole filettate internamente RG MI per calcestruzzo, tasselli a rete FIS HK e bussole filettate internamente FIS E per muratura). FIS V Plus è omologata in combinazione con il fissaggio TherMax 12/16 per carichi distanziati e termicamente isolati e con il fissaggio VBS 8 per il ritegno di pareti in mattoni a doppia pelle a faccia vista

1 cartuccia 825ml, 2 x FIS JMR Plus