FEMI Troncatrice per aluminium XX EVO ALU

Codice art.: 2020682 N. del catalogo: Z077427
Prezzo per 1 Pezzo
IVA esclusa CHF 1’192.51
incl. vRG CHF 7.51
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Capacità di taglio 90 ° 170 × 70 mm
Lama per sega Ø mm 305 mm
Peso 21,5 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2020682
Numero del catalogo Z077427
EAN / GTIN 8025191804598
Codice del produttore XXX EVO ALU

Descrizione

Descrizione:

Nuova impugnatura T.P.S. (Three Position System) (BREVETTATA)

Movimenti su cuscinetti della tavola rotante,
della testa e dello snodo
Motore ad induzione 1500 Watt potente e silenzioso.
Base con appoggio pezzi scorrevole (INCLUSO)
Dotazioni di serie

Capacità di taglio
90° - 170x70 mm
45° - 105x70 mm
45° inclinato - 170x55 mm
45° + 45° composto - 55 x 50 mm

Fornitura:

Lama con inserti in Widia per il taglio dell’alluminio e con inserti afoni
Morsetto verticale
Asta fermo barra per
l’esecuzione di tagli in serie
Appoggio pezzi scorrevole

Dati tecnici:

Motor: 230V / 1500 Watt
Drehzahl: 2850 /min
Sägeblatt-Abmessung: 300 x 30 mm
Schwenkbar: 45° links/rechts
Neigbar: 45° links