{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Potenza assorbita | 2.400 W | |
| Volume del serbatoio | 100 l | |
| Diametro nominale raccordo | DN50 mm | |
| Lunghezza | 840 mm | |
| Larghezza | 660 mm | |
| Altezza | 1.320 mm | |
| Lunghezza cavo | 6 m | |
| Numero di turbine | 2 | |
| Portata d’aria | 148 l/s | |
| Depressione | 230 mbar | |
| Rumorosità | 68 dB(A) | |
| Classe polveri − aspiratore | L | |
| Peso | 57 kg | |
| Tipo di prodotto | Aspiratori solidi / liquidi | |
| Interruttore On/Off | si |
| Codice articolo | 2015154 | |
| Numero del catalogo | 078522 | |
| EAN / GTIN | 4054278695136 | |
| Codice del produttore | 9.989-400.0 | |
| Produttore/persona responsabile | Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de |