3M Nastro adesivo VHB 4952P

Codice art.: 2004053 N. del catalogo: Z083788
Prezzo per 1 Rotolo
IVA esclusa CHF 203.00
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Rotolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale supporto Acrylschaum
Applicazione Verklebung von Verbundwerkstoffen
Durata minima 24 mese
Colore Weiss
Lunghezza 33 m
Larghezza 19 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2004053
Numero del catalogo Z083788
Codice del produttore 7000072493

Descrizione

Descrizione:

Nastro adesivo 3M VHB 4952P

Area di applicazione:

I nastri 3M VHB ad alte prestazioni sono nastri biadesivi realizzati con adesivo acrilico a cellule chiuse. Offrono una buona adattabilità alle superfici da incollare. Le superfici lisce o strutturate possono essere incollate su tutta la superficie senza tensioni. Il loro speciale adesivo funzionale li rende ideali per l'incollaggio di superfici a bassa energia come PE e PP.I nastri adesivi 3M VHB ad alte prestazioni sono nastri biadesivi realizzati con adesivo acrilico a cellule chiuse. Offrono una buona conformabilità alle superfici da incollare. Le superfici lisce o strutturate possono essere incollate su tutta la superficie senza tensioni. Il loro speciale adesivo funzionale li rende ideali per l'incollaggio di superfici a bassa energia come PE e PP.