Lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni HPC VEG, Contenuto: 5l

Codice art.: 2002318 N. del catalogo: 084242
Prezzo per 1 Articolo (CHF 25.62 / 1 Litro)
IVA esclusa CHF 118.50
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Contenuto (l) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Tanica
Contenuto 5 l
Forma liquido
Viscosità cinematica 55 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Valore pH 8,7
Tipo di prodotto Lubrorefrigerante
Valore del rifrattometro 1,8

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2002318
Numero del catalogo 084242
EAN / GTIN 2050002070226
Produttore/persona responsabile Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Descrizione

Esecuzione:

Il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni HPC VEG è una sostanza mescolabile con acqua, priva di acido borico e che offre un’elevata stabilità a lungo termine, combinando un’eccellente azione di lavaggio e una ridotta formazione di schiuma. Nessuna sostanza pericolosa! (senza boro e ammine).
Grazie alla buona stabilità a lungo termine e all’elevata resistenza a funghi e batteri, lail ricorso alla manutenzione è notevolmente ridotto per l’intera durata. Il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni HPC VEG presenta una dispersione per evaporazione (formazione di nebbia) molto ridotta grazie alla sua speciale formulazione. Mescolato con acqua, il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni HPC VEG si presenta come un’emulsione finemente dispersa con elevata stabilità, con un’ottima protezione contro la corrosione e una tendenza alla formazione di schiuma molto limitata. Le emulsioni sono particolarmente resistenti ai microrganismi e consentono pertanto una durata prolungata con una manutenzione ridotta.
  • Lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni HPC VEG
  • Rapporto ottimale tra azione di lavaggio e di inumidimento
  • Macchine utensili pulite, elevata capacità di assorbimento della pressione, ridotta dispersione per evaporazione
  • Eccellente formula dermatologicamente testata
  • Ideale capacità di rimozione della sporcizia, con conseguente riduzione della contaminazione da parte di microrganismi
  • Pulizia e manutenzione moderate
  • Elevata filtrabilità dell’emulsione pronta all’uso

Lubrorefrigerante senza acido clorico e borico né formaldeide per esigenze elevate. Gli additivi per alta pressione impediscono al velo di grasso di distaccarsi dall’utensile; rimanendo integro in struttura molecolare anche in condizioni di massimo carico.
Macchine pulite e vetri protettivi trasparenti = il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni HPC VEG garantisce un luogo di lavoro pulito. Grazie alla ridotta tendenza alla formazione di schiuma, il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni HPC VEG può essere utilizzato in aree con una durezza dell’acqua estremamente bassa oppure elevata. Adatto a operazioni di rettifica e a lavorazioni universali di acciaio, acciai altamente legati (titanio) e metalli non ferrosi. Il lubrorefrigerante concentrato ad alte prestazioni HPC VEG può essere utilizzato anche in caso di utensili raffreddati internamente e con elevate pressioni delle pompe. Durata: 12 mesi.

Vantaggi:

I concentrati sono antiruggine, non danneggiano la vernice e sono fisiologicamente innocui, oltre che molto resistenti ai batteri. Non irritano la cute.

Uso:

Per adduzione interna del lubrorefrigerante (AILR) e per le alte pressioni.

Dati d'impiego:

  • Rettifica di acciai e metalli non ferrosi: 5 - 7%
  • Asportazione truciolo di acciai e metalli non ferrosi: 5 - 15%