{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo di misura | 18 mm - 100 mm | |
| Ripetibilità senza comparatore | 0,5 µm | |
| Profondità di misura | 110 mm - 180 mm | |
| Numero strumenti di misura di precisione | 3 | |
| Numero di punte di contatto | 27 | |
| Numero di anelli di azzeramento | 7 | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
| Codice articolo | 191724 | |
| Numero del catalogo | 435060 | |
| EAN / GTIN | 2050001048004 | |
| Codice del produttore | 11500000 | |
| Produttore/persona responsabile | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |