{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Campo di misura | 6 mm - 8 mm | |
| Ripetibilità senza comparatore | 0,5 µm | |
| Profondità di misura | 100 mm | |
| Numero di punte di contatto | 7 | |
| Larghezza disco di centraggio | 5,2 mm | |
| Imballaggio | Custodia rigida | |
| Tipo di prodotto | Alesametro ad alta precisione per interni a 2 punti |
| Codice articolo | 191714 | |
| Numero del catalogo | 435050 | |
| EAN / GTIN | 2050001039996 | |
| Codice del produttore | 10100000 | |
| Produttore/persona responsabile | Schwenk Längenmesstechnik GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 84, 70736 FELLBACH, Deutschland, www.schwenk-lmt.de |