{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| ⌀ | 4 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Impiego con/senza percussione | nessuna foratura a percussione | |
| Codolo | codolo Weldon | |
| Lunghezza operativa | 40 mm | |
| Lunghezza complessiva | 75 mm | |
| Tipo di prodotto | Punte universali |
| Codice articolo | 184376 | |
| Numero del catalogo | 787070 | |
| EAN / GTIN | 4062406390853 | |
| Codice del produttore | 787070 4 | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |