Dispositivo di aspirazione della polvere a batteria M18CDEX/0, Modello: CDEX

Codice art.: 172843 N. del catalogo: 075539
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 213.68
incl. vRG CHF 0.68
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto M18CDEX
Alimentazione Alimentazione a batteria
Numero di batterie contenute 0
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione batteria 18 V
Peso con batteria 1,6 kg
Tipo di prodotto Aspirazione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 172843
Numero del catalogo 075539
EAN / GTIN 4002395006243
Codice del produttore 4933447450
Produttore/persona responsabile Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descrizione

Nota:

Non utilizzare il dispositivo di aspirazione della polvere per operazioni di foratura su legno, acciaio o plastica. Il materiale contenente amianto non deve essere lavorato. Non aspirare i seguenti materiali:
• polveri pericolose per la salute;
• polveri infiammabili ed esplosive (ad es. polvere di magnesio o alluminio ecc.).