Pietra per affilare utensili per metallo duro e ghisa, in carburo di silicio (SiC), spianata grosso / fine, Lunghezza × larghezza: 150X50mm

Codice art.: 171225 N. del catalogo: 558875
Prezzo per 1 Articolo
IVA esclusa CHF 22.60
su richiesta
Disponibile a magazzino
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × larghezza (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di finezza grosso / fine
Larghezza 50 mm
Altezza 25 mm
Lunghezza 150 mm
Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 171225
Numero del catalogo 558875
EAN / GTIN 4260496536759
Produttore/persona responsabile Franz Schamberger GmbH, Schulstraße 14A, 56412 HEILIGENROTH, Deutschland, www.schamberger-gmbh.de

Tabella dati

Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
Acciaio < 67 HRC
 
Metallo duro (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Pietra
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Pietre per affilare combinate in ceramica legata con grado di durezza O/P. Un lato grosso per sgrossatura e l’altro fine per rifiniture.
Carburo di silicio in legante medio-duro. Sotto SiC grana 280 / 320 (fine); sopra SiC grana 100 (grossa).

Uso:

Per lavori di sbavatura, rettifica di precisione di dislivelli e per arrotondare i bordi.

Nota:

Pietre spianate per affilare utensili in modo da garantire una superficie perfettamente piana.