Set di 6 lime con impugnatura bicomponente in busta avvolgibile metallo/legno, taglio 2, Lunghezza senza codolo: 250mm

Codice art.: 170364 N. del catalogo: 517417
IVA esclusa CHF 94.00
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza senza codolo (mm) Prezzo set 6 Articolo (IVA inclusa)
  • Norma: DIN 7261

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Taglio 2
Norma DIN 7261
Numero di lime singole 6
Tipo di prodotto Lima da officina

Identificazione e classificazione

Codice articolo 170364
Numero del catalogo 517417
EAN / GTIN 4009215192285
Produttore/persona responsabile Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Alluminio, CFRP
 
Legno
 

Descrizione

Esecuzione:

I pezzi grezzi vengono forgiati, rettificati e muniti, mediante speciali lavorazioni, di un taglio preciso con spessore e profondità uniformi. Le lime non bombate hanno una forma dei denti adatta al tipo di lima.
Per proteggere le lime, gli assortimenti sono contenuti in buste avvolgibili in nylon robuste.
Le lime protette non si intasano e il taglio non viene danneggiato, questo garantisce costanti prestazioni elevate della lima, superfici lisce delle lime e maggiore durata.
Taglio 2 = mezzodolce.
Con impugnature bicomponente ergonomiche in plastica.

Uso:

Lima di qualità per l’impiego in officina, a lunga durata ed elevate prestazioni.

Fornitura:

Set di 6 lime ciascuna con una raspa piatta, mezzotonda e rotonda per legno e una lima piatta, mezzotonda e rotonda per metallo.