399 Scotch Betonband Gewebe 44mm x 50m

Artikel-Nr.: 163093 Katalog-Nr.: Z083630
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1’531 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung 399
Farbe gelb
Länge 50 m
Breite 44 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 163093
Katalognummer Z083630
EAN / GTIN 7610182007099
Herstellernummer 7000080677

Beschreibung

Ausführung:

Das Scotch Betongewebeband 399 ist ein anschmiegsames, stark klebendes Gewebeband für extreme Belastung. Es ist reiß- und wasserfest und eignet sich ideal für die Außenanwendung zum Abkleben rauer Untergründe wie Beton, Stein und Mauerwerk bei Verputzarbeiten oder Reinigungsarbeiten.
  • Anschmiegsames, stark klebendes, reiß- und wasserfestes Gewebeband. Gut abroll- und abreißbar

Verwendung:

Für Hochdruckreinigungsarbeiten, Verputzarbeiten, Schalenfugungsarbeiten und Betonieren. Wetterfest im Sommer und Winter.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Abholstandort auswählen

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb