{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| L | 4 mm | |
| d | 1,5 mm | |
| Materiale chiodo del rivetto | acciaio zincato | |
| trazione | 450 N | |
| Forma testa | Testa bombata | |
| Forza di taglio | 350 N | |
| Materiale rivetto | alluminio AIMg3 | |
| k | 0,65 mm | |
| D2 | 5 mm | |
| Lunghezza di bloccaggio | 0,5 mm - 2 mm | |
| D1 | 2,4 mm |
| Codice articolo | 1454019 | |
| Numero del catalogo | 3507 | |
| EAN / GTIN | 4007081300018 | |
| Codice del produttore | 1454019 |