{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Forza | 5 mm | |
| Dimensione | 70x60mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Finitura | zincato blu passivato | |
| Larghezza | 50 mm | |
| Versione ferro | ferro angolo |
| Codice articolo | 127676 | |
| Numero del catalogo | 81252 | |
| EAN / GTIN | 7610106591437 | |
| Codice del produttore | 10014-285-00 |