Dadi esagonali ~0,5d DIN 439B-04 zincato blu M3

Codice art.: 114729 N. del catalogo: 148
Prezzo per 100 Pezzo
IVA esclusa CHF 1.40
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
  • Quantità minima d‘ordine 1000 Pezzo
  • Ordinabili per multipli di: 1000 Pezzo
su richiesta
Disponibile a magazzino
9’630 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

dimensione Prezzo per 100 Pezzo (IVA inclusa)

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norm DIN 439B (Norma ritirata)
d1 M3
Classe di resistenza 04
Attuatore esagonale
Norm ISO ~4035
m 1,8 mm
Materiale acciaio
Finitura zincato blu
e 6,08 mm
s 5,5 mm
Tipo di filettatura filetto metrico standard

Identificazione e classificazione

Codice articolo 114729
Numero del catalogo 148
EAN / GTIN 7610363050203

Descrizione

Nota:

Forma B = con smussi
Esecuzione secondo ISO 4035, vedere Dadi esagonali bassi con smusso ~0,5d ISO 4035-04 zincato blu