• Nous déménageons!
    À partir du 12 décembre prochain, l’eShop de Suisse ne sera plus disponible en raison d’un changement de système.
    À partir du 15 décembre, vous trouverez le nouvel eShop sous sfs.ch.
    Les clients recevront au préalable un courriel renfermant toutes les informations importantes.

Des vêtements de travail personnalisés selon vos souhaits

Identification des textiles selon vos indications et de qualité supérieure

Les vêtements de travail personnalisés constituent la première étape pour se démarquer de la concurrence et créer un argument de vente unique. Des possibilités de personnalisation de vêtements de travail avec impression ou broderie existent dans la plupart des secteurs d'activité. C'est pourquoi nous proposons différentes possibilités de finition et fabriquons des vêtements exclusifs de qualité supérieure. Vous augmentez ainsi votre image de marque et transformez le nom de votre société en marque.

Vêtements de travail personnalisés - Vos avantages

Les vêtements de travail uniformes ont une valeur ajoutée qu'il ne faut pas sous-estimer pour une entreprise. Toute entreprise qui personnalise les vêtements de travail de ses collaborateurs, qui y appose son logo ou une inscription, bénéficie de quatre avantages importants :

  • Renforcement du sentiment d'appartenance au sein du personnel
  • Création d'une identité propre des collaborateurs à l'extérieur, avec effet publicitaire
  • Les vêtements de travail nominatifs valorisent particulièrement les collaborateurs
  • L'identification du collaborateur avec l'entreprise est renforcée et la visibilité par rapport au client est plus personnelle


Notre offre de techniques de marquage

Nous renforçons votre image de marque
Il existe différentes possibilités d'apposer votre logo ou votre message sur vos vêtements de travail. Différents matériaux et procédés sont utilisés en fonction du secteur, du budget et du domaine d'utilisation.

Broderie directe

L'utilisation de techniques de broderie ultra-modernes garantit l'application précise et propre de logos, d'inscriptions ou de noms propres. L'utilisation de fils à broder de haute qualité et très résistants, permet de conférer un look élégant aux vêtements. Ce procédé est particulièrement adapté aux textiles fréquemment sollicités. Un programme de broderie personnalisé est créé pour un motif, ce qui est déterminant pour la qualité de la broderie. Le coût de la broderie dépend de la taille du motif, du nombre de piqûres et du tirage.

Le transfert par sérigraphie

Le logo est d’abord imprimé avec une encre spéciale sur une feuille de papier particulière. Ensuite transféré sur l’article à l’aide d’une presse à chaud. Cette technique est particulièrement recommandée pour les marquages en plusieurs couleurs. Une solution de pointe pour un résultat de grande qualité.

Le transfert numérique

Le logo est imprimé numériquement sur un plastique adhésif qui est en même temps découpé par contrôle numérique. Une fois que le transfert est découpé, il est transféré par pression sous chaleur. Ce type de transfert peut s’appliquer à la plupart de nos matières textiles mais nous déconseillons d’utiliser cette technique sur certains supports en nylon.

Broderies

Réalisées sur un tissu coton, à coudre ou thermocollable, deux procédés sont possibles pour leur réalisation. La broderie sérigraphique est idéale pour les modèles avec peu de couleur ou les grandes séries. La broderie numérique est idéale pour l’impression des modèles complexes, aux multiples nuances. La broderie apporte un marquage ou une personnalisation de vos vêtements de travail ou d’entreprise. Elles résistent à tout type de lavage. Les tons spéciaux (or, argent, fluo, …) sont possibles uniquement en sérigrapie ainsi que la gamme complète des couleurs Pantone.

Notre promesse de service pour le perfectionnement de vos textiles

Chacune de nos techniques de marquage possède ses propres caractéristiques d’esthétisme, de durabilité et de résistance. Selon que vous souhaitiez un marquage aux couleurs éclatantes, un marquage inaltérable dans le temps ou juste pour un événement ponctuel, nos conseillers expérimentés sélectionneront parmi nos techniques de marquage la plus adaptée à votre cahier des charges.

  • Solutions individuelles pour vos vêtements de travail et de protection et conseil sur place
  • Finition en interne, reliée à notre centre logistique à Nuremberg
  • Gestion des stocks de vos emblèmes
  • Réassort électronique

Hoffmann Group vous fournit tout d'une seule source :

  • Services et conseils personnalisés
  • Services et conseils tout au long du processus de conception de votre projet de vêtements de travail
  • Choix des meilleurs procédés de personnalisation en fonction de vos besoins
  • Livraison rapide, même en cas de commande de petites quantités

Consultez-nous pour une offre personnalisée !

Contactez-nous maintenant

Informez-vous de manière plus détaillée sur :

Vêtements de travail : une protection contre les intempéries


Des vêtements de travail fonctionnels qui vous protègent du vent et des intempéries. Découvrez ce dont vous devez tenir compte dans le choix de vos vêtements de travail.


Équipement de protection individuelle


Les équipements de protection individuelle (EPI) protègent vos collaborateurs des dangers potentiels, tels que les gaz toxiques ou les produits chimiques sur le lieu de travail. Découvrez dans quelles situations votre entreprise est tenue de fournir des EPI et ce dont vous devez tenir compte.


Découvrez notre large gamme de vêtements de travail, nos fabricants renommés et nos matériaux à la fois qualitatifs et fonctionnels.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS ? VOUS SOUHAITEZ RENCONTRER UN DE NOS EXPERTS EN EPI ?

Parmi les services phares proposés par Hoffmann Group