Z500 Echelle, simple accès 10

Réf.: Z962605 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Nombre de marches 10

Identification et classification

Référence article Z962605 10
EAN / GTIN 4003866415991
Réf. fabricant 41599

Description

Description:

Exécution:
  • beaucoup de confort et de sécurité pour peu d'argent
  • longerons et échelons en profilé d'alliage incassable étiré
  • embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron
  • tablette de réception en aluminium pour l'outillage ou le petit matériel
  • plate-forme de sécurité massive
  • en fonte d'aluminium striée antiglisse
  • embouts interchangeables en matière synthétique 2 composants pour une meilleure adhérence ainsi qu'une bonne assise dans le longeron
  • sécurité anti-écartement par des sangles en perlon très résistantemarches 80mm à surface caoutchouc striée, Safer Step Technology

    Remarque(s): toutes les échelles simples ZARGES remplissent la norme EN 131 et les obligations BGV D 36, charge admissible 150kg
  • Caractéristique(s):

    Hauteur de travail env.: 4,6 m
    Poids: 13,1 kg
    Amplitude au sol: 0,65 m
    Hauteur de plate-forme: 2,59 m
    Nombre de marches avec plancher: 10
    Poids: 13,1 kg
    Norme: EN 131-1+2