Mallette en matière syntéthique 35-207

Réf.: Z912100 35-207
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
93 article(s) en stock
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
Référence article Z912100 35-207
EAN / GTIN 7611042062012
Réf. fabricant /5-207.7000

Description

Description:

Exécution: en mat. synthétique grise, résistant aux coups, résistant en grande partie aux acides, avec manche

Caractéristique(s):

Largeur: 300 mm
Hauteur: 184 mm
Inhalt: 15 l
Largeur utile: 258 mm
Hauteur utile: 358 mm
Profondeur: 400 mm
Type: 35-207
Couleur: silbergrau RAL 7001